€ 10,30/ stukexcl. btw
€ 12,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | Bulkhead Union |
Fabrikant ID | KQB2E10-00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 47.1 g |
H | 21 mm |
L | 40 mm |
M | 17 |
T | 18 mm |