Eriks
SMC

SMC Wanddoorvoer koppeling, KGE12-00, KG Serie, Schot, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24125967
Image 1
▪ Model: KGE12-00 (buitendiameter slang ø12)
Opslaan in lijst

€ 29,87/ stukexcl. btw

€ 36,14incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Bulkhead Union
Fabrikant ID
KGE12-00
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
90 g
H
27 mm
L
44 mm
M
22
T
22 mm