€ 18,77/ stukexcl. btw
€ 22,71incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Bulkhead Union |
Fabrikant ID | KGE06-00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Draadmaat | M 14x1 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 33 g |
H | 17 mm |
L | 34.5 mm |
M | 17 |
T | 14 mm |