Eriks
SMC

SMC Wanddoorvoer koppeling, KCE04-00, KC Serie, Schot, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125831
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
Opslaan in lijst

€ 12,66/ stukexcl. btw

€ 15,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Bulkhead Union
Fabrikant ID
KCE04-00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
21 g
H
14 mm
L
42 mm
T
12 mm