Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke doorvoerconnector, KBE4-12, KB Serie, Schot, M 22x1 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24125807
Image 1
▪ Bodygrootte: Bodygrootte 4
▪ Poortgrootte toepasbare slang: Ø12
Opslaan in lijst

€ 12,43/ stukexcl. btw

€ 15,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Bulkhead Female Connector
Fabrikant ID
KBE4-12
Vorm
Schot
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Draadmaat
M 22x1
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
66.6 g
D
27 mm
H1
24 mm
H2
27 mm
L
44 mm
M
22
T
22 mm