Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke doorvoerconnector, KBE2-10, KB Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 20x1 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24125806
Image 1
▪ Bodygrootte: Bodygrootte 2
▪ Poortgrootte toepasbare slang: Ø10
Opslaan in lijst

€ 10,71/ stukexcl. btw

€ 12,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Bulkhead Female Connector
Fabrikant ID
KBE2-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 20x1
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
57.5 g
D
17.6 mm
H1
22 mm
H2
24 mm
L
41.5 mm
M
21
T
20 mm