Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke doorvoerconnector, KBE2-08, KB Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M16x1 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125805
Image 1
▪ Bodygrootte: Bodygrootte 2
▪ Poortgrootte toepasbare slang: Ø8
Opslaan in lijst

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Bulkhead Female Connector
Fabrikant ID
KBE2-08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M16x1
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
29.5 g
D
17.6 mm
H1
17 mm
H2
19 mm
L
39 mm
M
18.5
T
16 mm