€ 7,72/ stukexcl. btw
€ 9,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KB |
Type | Bulkhead Female Connector |
Fabrikant ID | KBE1-04 |
Vorm | Schot |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 12x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | POM |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 17.9 g |
D | 13.6 mm |
H1 | 14 mm |
H2 | 14 mm |
L | 34.5 mm |
M | 16 |
T | 12 mm |