Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke connector, KQ2F12-04A, KQ2 Serie, Rechte vorm, Binnendraad (Rc), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12235563
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 12
▪ Poortgrootte: 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 11,32/ stukexcl. btw

€ 13,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Female Connector
Fabrikant ID
KQ2F12-04A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
46.3 g
A
Messing
D
18.2 mm
H
24 mm
L1
36.3 mm
L2
15.9 mm
M
17