Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke connector, KGF12-03, KG Serie, Rechte vorm, Binnendraad (Rc), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24125977
Image 1
▪ Model: KGF12-03 (buitendiameter slang ø12, schroefdraad 3/8)
Opslaan in lijst

€ 26,76/ stukexcl. btw

€ 32,38incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Female Connector
Fabrikant ID
KGF12-03
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
31 g
D
19 mm
H
19 mm
L1
37 mm
L2
14 mm