Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke connector, KGF08-03, KG Serie, Rechte vorm, Binnendraad (Rc), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12606151
Image 1
▪ Model: KGF08-03 (buitendiameter slang ø8, schroefdraad 3/8)
Opslaan in lijst

€ 19,05/ stukexcl. btw

€ 23,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Female Connector
Fabrikant ID
KGF08-03
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
24 g
D
14 mm
H
19 mm
L1
33.5 mm
L2
14 mm
M
18.5