Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke connector, KGF08-01, KG Serie, Rechte vorm, Binnendraad (Rc), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125974
Image 1
▪ Model: KGF08-01 (buitendiameter slang ø8, schroefdraad 1/8)
Opslaan in lijst

€ 18,27/ stukexcl. btw

€ 22,11incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Female Connector
Fabrikant ID
KGF08-01
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
17 g
D
14 mm
H
14 mm
L1
29 mm
L2
11 mm
M
18.5