Eriks
SMC

SMC Vrouwelijke connector, KGF06-02, KG Serie, Rechte vorm, Binnendraad (Rc), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24125972
Image 1
▪ Model: KGF06-02 (buitendiameter slang ø6, schroefdraad 1/4)
Opslaan in lijst

€ 16,98/ stukexcl. btw

€ 20,55incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Female Connector
Fabrikant ID
KGF06-02
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (Rc)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
22 g
D
12 mm
H
17 mm
L1
31 mm
L2
12 mm
M
17