Eriks
SMC

SMC Verzorgingseenheid AC40-F03

  • ERIKS:12340598
Image 1
▪ Size: 40 (1/2)
▪ Thread: F [G(PF)]
▪ Port Size: 03 (3/8)
▪ Accessory: None
▪ Pressure Gauge: None
▪ Attachment: w/o Attachment
▪ Option 1: 0.85MPa
▪ Option 2: Polycarbonate Bowl
▪ Option 3: With Drain Cock
▪ Option 4: Relieving
▪ Option 4: Flow Direction: Left->Right
▪ Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge: MPa
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AC
Grootte
40
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Nee
Instelbereik
0.05 - 0.7 Mpa