Eriks
SMC

SMC Verzorgingseenheid AC25-F02

  • ERIKS:10050025
Image 1
▪ Size: 25 (1/4)
▪ Thread: F [G(PF)]
▪ Port Size: 02 (1/4)
▪ Accessory: None
▪ Pressure Gauge: None
▪ Attachment: w/o Attachment
▪ Option 1: 0.85MPa
▪ Option 2: Polycarbonate Bowl
▪ Option 3: With Drain Cock
▪ Option 4: Relieving
▪ Option 4: Flow Direction: Left->Right
▪ Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge: MPa
Opslaan in lijst

€ 85,93/ stukexcl. btw

€ 103,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AC-B
Grootte
25
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.85 Mpa