Eriks
SMC

SMC Verzorgingseenheid AC20A-F02E-B

  • ERIKS:12230662
Image 1
▪ Bodygrootte: 20
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Poort: 02 (1/4)
▪ Automatische aftap vlottertype: Zonder automatische aftap
▪ Manometer/
digitale drukschakelaar: E [manometer vierkant ingebed type (met limietaanduiding)]
▪ Terugslagklep: Zonder
▪ Drukschakelaar: Zonder
▪ Residual Pressure Relief 3 Port Valve: Zonder
▪ Instelbare druk: Standaard (0,05 tot 0,85 MPa)
▪ Pottype +
aftapkraan voor smeertoestel: Standaard (polycarbonaat pot + smeertoestel zonder aftapkraan)
▪ Bowl Guard: Zonder
▪ Filter Regulator Drain Port: Standaard
▪ Exhaust Mechanism: Ontluchtend
▪ Flow direction: Standaard (stroomrichting
▪ Aftapkraan met slangpilaar: Zonder slangpilaar
▪ Pressure Units: Standaard (naamplaat, waarschuwingsplaat voor pot en manometer
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AC-B
Grootte
20
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.85 Mpa