Eriks
SMC

SMC Vertakking “Y”, KQ2U10-U04A, KQ2 Serie, Y-vorm, Buitendraad (UNI), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12236320
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: Uni 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
Opslaan in lijst

€ 11,58/ stukexcl. btw

€ 14,01incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Branch “Y”
Fabrikant ID
KQ2U10-U04A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
47.6 g
A
Messing
D
15.9 mm
H
22 mm
L
49.4 mm
M
15.6
N
4.2 mm