Eriks
SMC

SMC Vertakking “Y”, KQ2U10-U03A, KQ2 Serie, Y-vorm, Buitendraad (UNI), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12236318
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: Uni 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
Opslaan in lijst

€ 10,13/ stukexcl. btw

€ 12,26incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Branch “Y”
Fabrikant ID
KQ2U10-U03A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
31.6 g
A
Messing
D
15.9 mm
H
19 mm
L
47.5 mm
M
15.6
N
4.2 mm