Eriks
SMC

SMC Vertakking “Y”, KQ2U06-U02A, KQ2 Serie, Y-vorm, Buitendraad (UNI), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12236273
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Poortgrootte: Uni 1/4
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Branch “Y”
Fabrikant ID
KQ2U06-U02A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
15 g
A
Messing
D
10.4 mm
H
14 mm
L
38.5 mm
M
13.3
N
3.2 mm