Eriks
SMC

SMC Vertakking “Y”, KQ2U04-U01A, KQ2 Serie, Y-vorm, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12236253
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: Uni 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Branch “Y”
Fabrikant ID
KQ2U04-U01A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
8.6 g
A
Messing
D
8.2 mm
H
11 mm
L
35.4 mm
M
13.3
N
3.2 mm