Eriks
SMC

SMC Verloopnippel, KQ2N10-12, KQ2 Serie, Rechte vorm, 10 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127597
Image 1
▪ Applicable Tube O.D. (A): ø10
▪ Applicable Tube O.D. (B): ø12
Opslaan in lijst

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Reducer Nipple
Fabrikant ID
KQ2N10-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 12 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
18.2 g
L
51 mm