Eriks
SMC

SMC Verloopnippel, KQ2N06-08, KQ2 Serie, Rechte vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24127024
Image 1
▪ Applicable Tube O.D. (A): ø6
▪ Applicable Tube O.D. (B): ø8
Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Reducer Nipple
Fabrikant ID
KQ2N06-08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
2 g
L
42 mm