Eriks
SMC

SMC Verlengmondstuk KNL6-06-200

  • ERIKS:12734412
Image 1
▪ Versie: L6 (koperen leiding L 600 mm)
▪ Connectorgrootte: 06 (one-touch-koppeling Ø6)
▪ Mondstukdiameter: 200 (Ø2)
Opslaan in lijst

€ 15,88/ stukexcl. btw

€ 19,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KN
Type
KNL
Aansluiting
6 mm
Max. temperatuur
60 °
Gewicht
0.085 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Diameter
2 mm
Lengte
600 mm
Materiaal
Koper