€ 9,64/ stukexcl. btw
€ 11,66incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KN |
Type | KNL |
Aansluiting | 6 mm |
Max. temperatuur | 60 ° |
Gewicht | 0.05 kg |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Diameter | 2 mm |
Lengte | 300 mm |
Materiaal | Koper |