€ 5,81/ stukexcl. btw
€ 7,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Extended Plug-in Elbow |
Fabrikant ID | KQ2W08-99A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Ja |
Gewicht | 3.5 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 10 mm |
L1 | 17.2 mm |
L2 | 41.9 mm |
M | 14.2 |