Eriks
SMC

SMC Verlengde buitendraad knie, KRW10-03S, KR Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127827
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 03 [R(PT) 3/8]
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Extended Male Elbow
Fabrikant ID
KRW10-03S
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Ja
Gewicht
76 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26.5 mm
L2
58.5 mm
M
21