Eriks
SMC

SMC Verlengde buitendraad knie, KGW06-M5, KG Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,98/ stukexcl. btw

€ 20,55incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Extended Male Elbow
Fabrikant ID
KGW06-M5
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Ja
Gewicht
11 g
D1
12.8 mm
D2
8 mm
H
8 mm
L1
20 mm
L2
30.5 mm
M
17