Eriks
SMC

SMC Universele male elleboog, KQ2V04-U01A, KQ2 Serie, Banjo, Buitendraad (UNI), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12237321
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: Uni 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Universal Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2V04-U01A
Vorm
Banjo
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
13.5 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
13.4 mm
H
8 mm
L1
19.3 mm
L2
13.6 mm
L3
25.5 mm
M
13.3