Eriks
SMC

SMC Universele male elleboog, KQ2V04-M5A, KQ2 Serie, Banjo, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12237319
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: M5 x 0,8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Universal Male Elbow
Fabrikant ID
KQ2V04-M5A
Vorm
Banjo
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
5.4 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
9.8 mm
H
8 mm
L1
17.5 mm
L2
10.9 mm
L3
18.4 mm
M
13.3