€ 21,05/ stukexcl. btw
€ 25,47incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Universal Male Elbow |
Fabrikant ID | KGV08-02S |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Anti-spark model | Ja |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 30 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 17.6 mm |
H | 12 mm |
L1 | 28.5 mm |
L2 | 18.5 mm |
L3 | 31.5 mm |
M | 25.5 |