Eriks
SMC

SMC Universele male elleboog, KGV08-01S, KG Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126086
Image 1
▪ Model: KGV08-01 (buitendiameter slang ø8, schroefdraad 1/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 21,05/ stukexcl. btw

€ 25,47incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Universal Male Elbow
Fabrikant ID
KGV08-01S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
24 g
D1
15.2 mm
D2
17.6 mm
H
12 mm
L1
28.5 mm
L2
15.5 mm
L3
28.5 mm
M
18.5