Eriks
SMC

SMC Universele male elleboog, KGV06-M5, KG Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126085
Image 1
▪ Model: KGV06-M5 (buitendiameter slang ø6, schroefdraad M5)
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 19,44/ stukexcl. btw

€ 23,52incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Universal Male Elbow
Fabrikant ID
KGV06-M5
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Anti-spark model
Ja
Verlengd
Nee
Gewicht
7 g
D1
12.8 mm
D2
13.4 mm
H
8 mm
L1
24 mm
L2
14.5 mm
L3
26.5 mm
M
17