Eriks
SMC

SMC Union Y met verschillende diameters, KGU08-10, KG Serie, Y-vorm, 8 x 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24126080
Image 1
▪ Model: KGU08-10 (buitendiameter slang A ø8, buitendiameter slang B ø10)
Opslaan in lijst

€ 16,43/ stukexcl. btw

€ 19,88incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Different Diameter Union Y
Fabrikant ID
KGU08-10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding ongelijk
8 x 10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
18 g
D1
15.2 mm
D2
18.5 mm
L1
45 mm
L2
24.5 mm