€ 15,06/ stukexcl. btw
€ 18,22incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Different Diameter Union Y |
Fabrikant ID | KGU06-08 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 x 8 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 11 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 15.2 mm |
L1 | 39.5 mm |
L2 | 20 mm |