Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AFM-A |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Filterfijnheid | 0.3 µm |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Max. bedrijfsdruk | 1 MPa |
Maximaal debiet | 450 l/min |
Met reservoir | Ja |
Inhoud reservoir | 25 cm³ |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
€ 15,11/ stukexcl. btw
€ 18,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026