€ 284,00/ stukexcl. btw
€ 343,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | VCHC40 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Messing |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/4 |
Werkdruk | van 0.5 tot 50 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | Polyurethaanelastomeer |
Materiaal veer | Roestvaststaal |