€ 26,24/ stukexcl. btw
€ 31,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AK |
Type | EAK |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 0.2 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal veer | Roestvaststaal |