Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel EAK4000-F02

  • ERIKS:24121910
Image 1
▪ Grootte: 4 (1/2 Basis)
▪ Poortgrootte: F02 (1/4" G(PF))
Opslaan in lijst

€ 26,24/ stukexcl. btw

€ 31,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
EAK
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal