Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKH12A-04S

  • ERIKS:24114916
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø12 mm
▪ Vrije stroomrichting: A (mannelijke schroefdraad naar one-touch-koppeling)
▪ Poortgrootte: 04S (1/2 + afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 34,15/ stukexcl. btw

€ 41,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKH
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
12
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal