Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKH12-00

  • ERIKS:24114914
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø12 mm
Opslaan in lijst

€ 27,53/ stukexcl. btw

€ 33,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKH
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Recht
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal