Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKH08B-03S

  • ERIKS:24114906
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8 mm
▪ Vrije stroomrichting: B (one-touch-koppeling naar mannelijke schroefdraad)
▪ Poortgrootte: 03S (3/8 + afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 19,67/ stukexcl. btw

€ 23,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKH
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal