€ 19,67/ stukexcl. btw
€ 23,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AK |
Type | AKH |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal veer | Roestvaststaal |