Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKH06B-M5

  • ERIKS:24114899
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6mm
▪ Vrije stroomrichting: B (one-touch-koppeling naar mannelijke schroefdraad)
▪ Poortgrootte: M5X0,8
Opslaan in lijst

€ 10,33/ stukexcl. btw

€ 12,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKH
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M5
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal