Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKH04B-M5

  • ERIKS:24114892
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4mm
▪ Vrije stroomrichting: B (one-touch-koppeling naar mannelijke schroefdraad)
▪ Poortgrootte: M5X0,8
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKH
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M5
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal