Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKH04-00

  • ERIKS:24114888
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4mm
Opslaan in lijst

€ 8,47/ stukexcl. btw

€ 10,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKH
Type koppeling
Terugslagklep
Uitvoeringsvorm
Recht
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal