Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKB03B-03S

  • ERIKS:24114885
Image 1
▪ Bodygrootte: 03 (3/8)
▪ Vrije stroomrichting: B (vrouwelijke schroefdraad naar mannelijke schroefdraad)
▪ Poortgrootte: 03S (3/8 + afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 22,03/ stukexcl. btw

€ 26,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKB
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal