Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKB02B-02S

  • ERIKS:24114883
Image 1
▪ Bodygrootte: 02 (1/4)
▪ Vrije stroomrichting: B (vrouwelijke schroefdraad naar mannelijke schroefdraad)
▪ Poortgrootte: 02S (1/4 + afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 14,67/ stukexcl. btw

€ 17,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKB
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal