Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AKB01A-01S

  • ERIKS:24114880
Image 1
▪ Bodygrootte: 01 (1/8)
▪ Vrije stroomrichting: A (mannelijke schroefdraad naar vrouwelijke schroefdraad)
▪ Poortgrootte: 01S (1/8 + afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 11,26/ stukexcl. btw

€ 13,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AKB
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal