Eriks
SMC

SMC Terugslagventiel AK4000-03

  • ERIKS:12428294
Image 1
▪ Grootte: 4 (1/2 Basis)
▪ Schroefdraad: Rc
▪ Poortgrootte: 03 [Rc(PT) 3/8]
Opslaan in lijst

€ 26,16/ stukexcl. btw

€ 31,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AK
Type
AK4000
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad
Binnendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal veer
Roestvaststaal