Eriks
SMC

SMC Terugslagklep RVS INA-14-85-02

  • ERIKS:13481535
Image 1
▪ Dichting/materiaal: 85 (FKM/roestvast staal)▪ Poortgrootte: 02 (Rc 1/4)
Opslaan in lijst

€ 58,98/ stukexcl. btw

€ 71,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
INA-14
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Roestvaststaal
Type schroefdraad
Binnendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
FKM